Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Unterhose lang 1898 schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Unterhose lang 1898 schwarz
Multinorm Unterhose lang 1898 schwarz
Multinorm Unterhose lang 1898 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla189817259900XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     189817259900XXL
EAN/GTIN:
     7330509392546
Suchbegriffe:
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Temperatur +5°C bis -20°C
  • Manschetten an den Beinabschlüssen
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%
  • Schlitz im Schritt
  • Gummizug an der Taille
  • 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% antistatisch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
XXL
Material:
59% Modacryl, 39% Baumwolle
Norm EN:
EN 11612, EN 1149
Typ:
Flammschutz-Unterwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,3661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,71*
€ 123,4149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,7402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,22*
€ 107,3618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,47*
€ 101,7093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,5241
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
189817259900XS
ab € 74,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.