Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhose Heavy Weight 1891 schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterhose Heavy Weight 1891 schwarz
Unterhose Heavy Weight 1891 schwarz
Unterhose Heavy Weight 1891 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla189117059900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     189117059900M
EAN/GTIN:
     7330509213360
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
unterhose

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C
  • Manschetten an den Beinabschlüssen
  • Rippenstrick innen
  • Gummizug an der Taille
  • Etikett außen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
M
Material:
54% Merinowolle, 50 % Polypropylen
Typ:
Unterhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,62*
€ 86,59*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 65,51*
€ 92,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,65*
€ 110,2535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,6831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,25*
€ 101,4475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,8545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,32*
€ 90,8208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,51*
€ 77,9569
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
189117059900XS
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.