| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla188910759900XL Herst.-Nr.: 188910759900XL EAN/GTIN: 7330509655832 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Manschetten an den Beinabschlüssen
- Kontrastnähte
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
- Gummizug an der Taille
- Etikett außen
- 78% Wolle, 20% Modacryl, 2% andere Fasern
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 225 g/m² | Größe: | XL | Material: | 78% Wolle, 20% Modacryl | Norm EN: | EN 1149-5, EN 11612 | Typ: | Flammschutz-Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 95,37* | € 119,67* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 87,30* | € 122,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|