| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla188115323389XL Herst.-Nr.: 188115323389XL EAN/GTIN: 7330509783955 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial, winddicht und atmungsaktiv, metallfrei
- gefüttert
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen
- hoher Bund hinten
- verschweißte Nähte
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
- Beintasche mit Balg und Patte
- Fronttaschen mit Fleecefutter, Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
- außenliegende Kniepolstertaschen
- Zollstocktasche mit Messer- und Stifttasche
- CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
- verstellbarer Bund mit Klettverschluss
- verstellbare Beinabschlüsse mit abnehmbarem Schneefang
- aufgedruckte Reflexstreifen
- beschichtet, wasserdicht 16.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 12,6
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | XL | Material: | 59% Viskose,40% Modacryl,1% Antistatik | Norm EN: | EN1149-5,EN20471,EN11611,EN13034,EN14414 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzlatzhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blaklaeder gelb, arbeitshose gelb, blakläder arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,35* | € 667,58* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 534,73* | € 677,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|