Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Softshell Bundhose Kl.2 High Vis rot/schwarz Gr. 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Softshell Bundhose Kl.2 High Vis gelb/marineblau
High Vis Softshell Bundhose Kl.2 High Vis gelb/marineblau
High Vis Softshell Bundhose Kl.2 High Vis gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla182025135599D116
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     182025135599D116
EAN/GTIN:
     7330509873694
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

Produktbeschreibung:

  • wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv, 2-Wege-Stretch, dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Normale Passform
  • 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch
  • CORDURA®-verstärkte Beinenden, CORDURA® -verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen und Zollstocktasche, Cordura® Stretch-verstärkte Kniepolstertaschen
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter, Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • hoher Bund hinten, D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
  • Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh
  • Seitentaschen
  • Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen – abnehmbar und extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung, Beinabschluss Kordel mit Druckknopf
  • Reflexmaterial rund um die Beine, 70 mm breite unterbrochene Reflexstreifen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
255 g/m²
Größe:
29
Material:
92% Polyester, 8% Elasthan
Norm EN:
EN 14404, EN 20471
Schwedische Größe:
116
Typ:
Warnschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,73*
€ 307,8887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,14*
€ 298,8566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,91*
€ 273,5929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,5878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 204,27*
€ 243,0813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,24*
€ 224,0056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.