Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1794 mit Stretch schwarz/gelb Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose 1794 mit Stretch schwarz/gelb
High Vis Bundhose 1794 mit Stretch schwarz/gelb
High Vis Bundhose 1794 mit Stretch schwarz/gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla179413709933C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     179413709933C52
EAN/GTIN:
     7330509767375
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • fluoreszierendes Material aus 85% Polyester und 15% Baumwolle
  • Stretch-Einsatz hinten
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
  • breite Gürtelschlaufe hinten
  • Metall-Druckknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
  • Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
  • eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
  • passend für alle Modelle mit Blåkläder Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss
  • Reißverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beinabschluss mit Verstärkung hinten
  • verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • CORDURA®-verstärkte Nageltaschen, Zollstocktasche, Gesäßtaschen und Beinsaum hinten
  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
370 g/m²
Größe:
52
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404, EN 20471
Schwedische Größe:
52
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 129,77*
€ 159,77*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 117,99*
€ 165,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,16*
€ 196,5404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,34*
€ 190,8046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,57*
€ 176,7983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,19*
€ 162,0661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,02*
€ 153,5338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,99*
€ 140,4081
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
179413709933C44
ab € 118,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.