| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla178815123389D108 Herst.-Nr.: 178815123389D108 EAN/GTIN: 7330509805480 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - metallfrei, Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß
- öl-, schmutz- und wasserabweisend
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- Gesäßtasche
- Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche
- Seitentaschen
- außenliegende Kniepolstertaschen
- verstärkte Zollstocktasche mit zwei Platzierungsmöglichkeiten des Messers und einer Stifttasche
- C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
- flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
Material: - 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 27 | Material: | 44% Modacryl, 30% Baumwolle, | Norm EN: | EN 1149-5,EN 11612,EN 14404 | Schwedische Größe: | 108 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, blåkläder arbeitshosen 27, arbeitshose gr. 27, arbeitshose gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,67* | € 348,73* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,97* | € 353,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|