Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Bundhose Inhärent 1787 mit Stretch marineblau/ High Vis gelb Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Bundhose Inhärent 1787 mit Stretch marineblau/ High Vis gelb
Multinorm Bundhose Inhärent 1787 mit Stretch marineblau/ High Vis gelb
Multinorm Bundhose Inhärent 1787 mit Stretch marineblau/ High Vis gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla178715128933C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     178715128933C52
EAN/GTIN:
     7330509805183
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • metallfrei, Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß
  • öl-, schmutz- und wasserabweisend
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • Gesäßtasche
  • Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche
  • Seitentaschen
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • verstärkte Zollstocktasche mit zwei Platzierungsmöglichkeiten des Messers und einer Stifttasche
  • C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

Material:

  • 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
52
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle,
Norm EN:
EN 1149-5,EN 11612,EN 14404
Schwedische Größe:
52
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,26*
€ 327,44*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,30*
€ 331,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,86*
€ 394,9134
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,58*
€ 382,6802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,27*
€ 347,8013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,36*
€ 330,0584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 262,76*
€ 312,6844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,30*
€ 295,477
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
178715128933C44
ab € 230,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.