Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch schwarz Gr. 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch schwarz
Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch schwarz
Handwerker Bundhose 4-Wege-Stretch schwarz- Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla172016459900C148
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     172016459900C148
EAN/GTIN:
     7330509872086
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • breite Schlaufe hinten, zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
  • Seitentaschen
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • Taschen mit Balg, Stift- und Messertasche. Patte mit verstecktem Magnetknopf
  • Nageltaschen - abnehmbar mit Werkzeughaltern and einer extra Tasche mit Reißverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung
  • CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand, Cordura® Stretch-verstärkte Kniepolstertaschen
  • 4-Wege-Stretch, doppelt gewebt
  • reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
98
Material:
92% Polyamid, 8% Elasthan
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
148
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,24*
€ 193,0656
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,40*
€ 189,686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,21*
€ 176,3699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,71*
€ 161,4949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,56*
€ 152,9864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,15*
€ 137,0285
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
172016459900C44
ab € 114,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.