Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Inhärent Stahl FR 1705 marineblau/High Vis gelb Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Inhärent Stahl FR 1705 marineblau/High Vis gelb
Latzhose Inhärent Stahl FR 1705 marineblau/High Vis gelb
Latzhose Inhärent Stahl FR 1705 marineblau/High Vis gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla170515198933C58
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     170515198933C58
EAN/GTIN:
     7330509842683
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose

Produktbeschreibung:

  • öl-, schmutz- und wasserabweisend
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg, Gesäßtaschen mit Patte, versteckt mit MetallknöpfenBeintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und AusweistascheSeitentaschen
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen
  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • Industriewäsche EN ISO 15797

Material:

  • 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% Antistatik
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
58
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle,
Norm EN:
EN1149-5,EN11611/11612,EN13034,EN14404
Schwedische Größe:
58
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,89*
€ 303,02*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,84*
€ 307,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,59*
€ 366,0321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,99*
€ 355,7981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,71*
€ 319,7649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,34*
€ 303,8546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 241,90*
€ 287,861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,84*
€ 271,1296
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
170515198933C44
ab € 211,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.