Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Inhärent Stahl FR 1705 marineblau/High Vis gelb Gr. 154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Inhärent Stahl FR 1705 marineblau/High Vis gelb
Latzhose Inhärent Stahl FR 1705 marineblau/High Vis gelb
Latzhose Inhärent Stahl FR 1705 marineblau/High Vis gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla170515198933C154
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     170515198933C154
EAN/GTIN:
     7330509842591
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose

Produktbeschreibung:

  • öl-, schmutz- und wasserabweisend
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg, Gesäßtaschen mit Patte, versteckt mit MetallknöpfenBeintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und AusweistascheSeitentaschen
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen
  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • Industriewäsche EN ISO 15797

Material:

  • 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% Antistatik
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
110
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle,
Norm EN:
EN1149-5,EN11611/11612,EN13034,EN14404
Schwedische Größe:
154
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,07*
€ 301,69*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,78*
€ 306,30*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,30*
€ 364,497
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,69*
€ 355,4411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,64*
€ 319,6816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,24*
€ 303,7356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 241,81*
€ 287,7539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,78*
€ 272,2482
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
170515198933C44
ab € 211,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.