Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Inhärent Stahl FR 1705 marineblau/High Vis gelb Gr. 146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Inhärent Stahl FR 1705 marineblau/High Vis gelb
Latzhose Inhärent Stahl FR 1705 marineblau/High Vis gelb
Latzhose Inhärent Stahl FR 1705 marineblau/High Vis gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla170515198933C146
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     170515198933C146
EAN/GTIN:
     7330509842553
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose

Produktbeschreibung:

  • öl-, schmutz- und wasserabweisend
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg, Gesäßtaschen mit Patte, versteckt mit MetallknöpfenBeintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und AusweistascheSeitentaschen
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen
  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • Industriewäsche EN ISO 15797

Material:

  • 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% Antistatik
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
94
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle,
Norm EN:
EN1149-5,EN11611/11612,EN13034,EN14404
Schwedische Größe:
146
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,31*
€ 301,41*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,93*
€ 305,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,97*
€ 364,1043
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,19*
€ 353,6561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,95*
€ 320,0505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,69*
€ 303,0811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 241,28*
€ 287,1232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,93*
€ 270,0467
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
170515198933C44
ab € 211,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.