| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla158915135389C58 Herst.-Nr.: 158915135389C58 EAN/GTIN: 7330509721032 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - metallfrei, öl-, schmutz- und wasserabweisend
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
- Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
- schräge Vordertaschen
- außenliegende Kniepolstertaschen
- verstärkte, dreiteilige NageltaschenZollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen
- flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
Material: - 5% Aramid, 1% andere Fasern
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 310 g/m² | Größe: | 58 | Material: | 40% Modacryl, 24% Viskose, | Norm EN: | EN 1149-5,EN 11612,EN 14404 | Schwedische Größe: | 58 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, schweißerbundhose gr 58, arbeitshose orange, blakläder arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,64* | € 327,79* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,47* | € 332,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|