| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla158815135389C48 Herst.-Nr.: 158815135389C48 EAN/GTIN: 7330509720783 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen
- Cordura®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
- Industriewäsche EN ISO 15797
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- verdeckte Knöpfe
- Gesäßtasche mit Balg verstärkt und Patte
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
- außenliegende Kniepolstertasche
- schräge Vordertaschen
Material: - 5% Aramid, 1% anitstatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 310 g/m² | Größe: | 48 | Material: | 40% Modacryl, 24% Viskose, | Norm EN: | EN 1149-5,EN 11612/11611,EN13034,EN14404 | Schwedische Größe: | 48 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutz-bundhose orange/blau gr.48, arbeitshose orange, arbeitshose 48 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,74* | € 297,80* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,39* | € 302,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|