Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1585 mit Stretch High Vis orange/marineblau Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose 1585 mit Stretch High Vis orange/marineblau
High Vis Bundhose 1585 mit Stretch High Vis orange/marineblau
High Vis Bundhose 1585 mit Stretch High Vis orange/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla158518115389C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     158518115389C44
EAN/GTIN:
     7330509773833
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring am Bund
  • Gesäßtaschen
  • Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
  • Seitentaschen
  • Kniepolstertaschen
  • Handytasche innen
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
44
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 130,21*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 95,45*
€ 133,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,4124
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,52*
€ 155,3188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,94*
€ 143,9186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,61*
€ 131,6259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,78*
€ 124,6882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,45*
€ 113,5855
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.