Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1585 mit Stretch High Vis gelb/mittelgrau Gr. 154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose 1585 mit Stretch High Vis gelb/mittelgrau
High Vis Bundhose 1585 mit Stretch High Vis gelb/mittelgrau
High Vis Bundhose 1585 mit Stretch High Vis gelb/mittelgrau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla158518113396C154
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     158518113396C154
EAN/GTIN:
     7330509702710
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring am Bund
  • Gesäßtaschen
  • Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
  • Seitentaschen
  • Kniepolstertaschen
  • Handytasche innen
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
110
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
154
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 128,42*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 94,75*
€ 133,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,60*
€ 158,984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,27*
€ 155,0213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,76*
€ 142,5144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,52*
€ 131,5188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,69*
€ 124,5811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,75*
€ 112,7525
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
158518113396C44
ab € 94,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.