Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Handwerker Bundhose 1579 gelb/marineblau Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Handwerker Bundhose 1579 gelb/marineblau
Multinorm Handwerker Bundhose 1579 gelb/marineblau
Multinorm Handwerker Bundhose 1579 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla157915143389C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     157915143389C46
EAN/GTIN:
     7330509551417
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • CORDURA®/Kevlar®/Prot al® - verstärkt an den Knien
  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Etikett außen
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
  • Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Patte, Handytasche und Stifttasche
  • außenliegende Kniepolstertasche
  • Seitentaschen
  • 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
blau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
46
Material:
75% Baumwolle, 24% Polyester
Norm EN:
EN 1149-5, EN 20471, EN 11612
Schwedische Größe:
46
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 178,62*
€ 216,66*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 163,83*
€ 222,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,59*
€ 264,8821
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,74*
€ 257,9206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,08*
€ 238,0952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,59*
€ 222,0421
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,77*
€ 210,3563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,83*
€ 194,9577
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
157915143389C44
ab € 163,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.