| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla157815143389C146 Herst.-Nr.: 157815143389C146 EAN/GTIN: 7330509516386 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- CORDURA®/Kevlar®/Prot al® - verstärkt an den Knien
- Industriewäsche, EN ISO 15797
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Etikett außen
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- Gesäßtasche mit Balg und Patte mit Knopf
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
- außenliegende Kniepolstertasche
- Einstecktaschen mit Patten
- 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 94 | Material: | 75% Baumwolle, 24% Polyester | Norm EN: | EN 20471,EN 1149,EN 11611/11612,EN 13034 | Schwedische Größe: | 146 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose dunkelblau gr 94, arbeitshose gr 94, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 170,46* | € 206,79* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 155,95* | € 212,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|