Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1566 ohne Nageltaschen High Vis gelb/schwarz Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose ohne Nageltaschen Kl 2 1566 gelb/schwarz
High Vis Bundhose ohne Nageltaschen Kl 2 1566 gelb/schwarz
High Vis Bundhose ohne Nageltaschen Kl 2 1566 gelb/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla156618113399C58
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156618113399C58
EAN/GTIN:
     7330509413265
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • Ausweistasche versenkbar
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mir Patte
  • Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
  • schräge Eingrifftaschen
  • Kniepolstertaschen
  • Handytasche
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Industriewäsche EN ISO 15797
  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
58
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
58
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 119,00*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,31*
€ 122,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,41*
€ 145,6679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,60*
€ 142,324
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,8282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,58*
€ 120,8802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,24*
€ 114,5256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,31*
€ 102,7089
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
156618113399C44
ab € 86,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.