| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla156618113396C52 Herst.-Nr.: 156618113396C52 EAN/GTIN: 7330509755808 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
- Ausweistasche versenkbar
- Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mir Patte
- Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
- schräge Eingrifftaschen
- Kniepolstertaschen
- Handytasche
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- CORDURA®-verstärkt an den Knien
- C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
- 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- Industriewäsche EN ISO 15797
- Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471, EN 14404 | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |