Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1565 mit Ventilationseffekt High Vis gelb/schwarz Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose 1565 mit Ventilationseffekt gelb/schwarz
High Vis Bundhose 1565 mit Ventilationseffekt gelb/schwarz
High Vis Bundhose 1565 mit Ventilationseffekt gelb/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla156518113399C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156518113399C52
EAN/GTIN:
     7330509516188
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Belüftung (Netz) in Schritt, Kniekehle und Passe
  • C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien, Verstärkte Nagel- und Gesäßtaschen
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für
  • Hammerhalter
  • Ausweistasche versenkbar
  • schräge Eingrifftaschen
  • Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt. Eine mit Patte
  • Handytasche
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404, EN 20471
Schwedische Größe:
52
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 138,60*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 103,88*
€ 145,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,04*
€ 172,5976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,60*
€ 167,314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,96*
€ 157,0324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,05*
€ 142,8595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,73*
€ 135,3387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,88*
€ 123,6172
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
156518113399C44
ab € 103,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.