Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Softshell Bundhose schwarz/gelb Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Softshell Bundhose schwarz/gelb
High Vis Softshell Bundhose schwarz/gelb
High Vis Softshell Bundhose schwarz/gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla156225179933C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156225179933C52
EAN/GTIN:
     7330509586211
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 60 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
  • Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknopf
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring
  • Gesäßtaschen
  • Seitentaschen
  • Beintasche mit Bleistifttasche, Zusatztasche und Handytasche, Beintasche mit Balg,
  • Reißverschluß, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
52
Material:
100 % Polyester
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
52
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 112,27*
€ 140,66*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 102,81*
€ 144,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,16*
€ 171,5504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,3025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,18*
€ 154,9142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,4553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,61*
€ 134,0059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,81*
€ 122,3439
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
156225179933C46
ab € 102,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.