Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1558 mit Stretch marineblau/orange Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose mit Stretch marineblau/orange
High Vis Bundhose mit Stretch marineblau/orange
High Vis Bundhose mit Stretch marineblau/orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla155818118953C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155818118953C46
EAN/GTIN:
     7330509653500
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
  • Seitentaschen
  • Kniepolstertaschen
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
  • Handytasche innen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
46
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
46
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 142,56*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 104,30*
€ 146,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,75*
€ 174,6325
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,98*
€ 168,9562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,34*
€ 157,4846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,9543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,60*
€ 136,374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,30*
€ 124,117
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
155818118953C44
ab € 103,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.