Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1552 mit Stretch High Vis orange/mittelgrau Gr. 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose 1552 mit Stretch High Vis orange/mittelgrau
High Vis Bundhose 1552 mit Stretch High Vis orange/mittelgrau
High Vis Bundhose 1552 mit Stretch High Vis orange/mittelgrau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla155218115396C152
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155218115396C152
EAN/GTIN:
     7330509745878
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Seitentaschen
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • Handytasche innen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
110
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
152
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 138,94*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 101,49*
€ 142,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,50*
€ 169,575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,23*
€ 164,4937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,51*
€ 152,9269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,47*
€ 139,7893
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,30*
€ 132,447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,49*
€ 120,7731
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
155218115396C44
ab € 101,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.