Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Bundhose 1552 mit Stretch High Vis gelb/marineblau Gr. 154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Bundhose 1552 mit Stretch gelb/marineblau
High VIS Bundhose 1552 mit Stretch gelb/marineblau
High VIS Bundhose 1552 mit Stretch gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla155218113389C154
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155218113389C154
EAN/GTIN:
     7330509546079
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Seitentaschen
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • Handytasche innen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
110
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
154
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 110,60*
€ 138,89*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 101,77*
€ 142,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,22*
€ 169,2418
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,15*
€ 164,3985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,46*
€ 152,8674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,39*
€ 139,6941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,22*
€ 132,3518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,77*
€ 121,1063
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
155218113389C44
ab € 101,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.