Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Bundhose 1552 mit Stretch High Vis gelb/marineblau Gr. 144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Bundhose 1552 mit Stretch gelb/marineblau
High VIS Bundhose 1552 mit Stretch gelb/marineblau
High VIS Bundhose 1552 mit Stretch gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla155218113389C144
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155218113389C144
EAN/GTIN:
     7330509773543
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Seitentaschen
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • Handytasche innen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
90
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
144
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 138,85*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 100,98*
€ 142,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,89*
€ 170,0391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,86*
€ 165,2434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,31*
€ 153,8789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,22*
€ 140,6818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,01*
€ 133,2919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,98*
€ 120,1662
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
155218113389C44
ab € 101,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.