Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Bundhose 1551 mit Stretch schwarz/gelb Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch schwarz/gelb
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch schwarz/gelb
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch schwarz/gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla155118119933C54
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155118119933C54
EAN/GTIN:
     7330509539873
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 65 mm breite Reflexstreifen
  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring am Bund
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Seitentaschen
  • Gesäßtaschen
  • Handytasche innen
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
54
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
54
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,16*
€ 127,86*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 93,39*
€ 131,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,3898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,18*
€ 152,5342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,97*
€ 141,5743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,62*
€ 130,4478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,86*
€ 123,5934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,39*
€ 111,1341
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
155118119933C44
ab € 93,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.