Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS orange Gr. 112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS orange
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS orange
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla155118119653D112
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155118119653D112
EAN/GTIN:
     7330509746295
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 65 mm breite Reflexstreifen
  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring am Bund
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Seitentaschen
  • Gesäßtaschen
  • Handytasche innen
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
28
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
112
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 125,99*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 93,22*
€ 131,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,08*
€ 155,9852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,82*
€ 152,1058
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,24*
€ 140,7056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,1745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,84*
€ 122,3796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,22*
€ 110,9318
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
155118119653C44
ab € 93,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.