Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS gelb Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS gelb
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS gelb
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla155118119633C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155118119633C44
EAN/GTIN:
     7330509675014
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 65 mm breite Reflexstreifen
  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring am Bund
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Seitentaschen
  • Gesäßtaschen
  • Handytasche innen
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
44
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,42*
€ 127,75*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 93,09*
€ 131,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,6278
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,9269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,43*
€ 142,1217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,12*
€ 129,8528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,38*
€ 123,0222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,09*
€ 110,7771
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.