Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Shorts 1535 Klasse 2 High Vis gelb Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Shorts 1535 Klasse 2 High Vis gelb
High Vis Shorts 1535 Klasse 2 High Vis gelb
High Vis Shorts 1535 Klasse 2 High Vis gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla153518113300C64
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     153518113300C64
EAN/GTIN:
     7330509670040
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Hammerschlaufe an der Seite
  • breite Gürtelschlaufen, Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Handytasche
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • CORDURA® Verstärkung an den Gesäßtaschen
  • 50 mm breite Reflexstreifen, 60 mm breite Reflexstreifen
  • Reflexmaterial rund um die Beine
  • Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
64
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
64
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 88,12*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,72*
€ 95,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,9306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,68*
€ 111,4792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,43*
€ 102,8517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,2115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,60*
€ 91,154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,3968
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
153518113300C44
ab € 67,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.