Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose High Vis Klasse 2 1533 rot/schwarz Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose High Vis Klasse 2 1533 rot/schwarz
Bundhose High Vis Klasse 2 1533 rot/schwarz
Bundhose High Vis Klasse 2 1533 rot/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla153318605599C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     153318605599C44
EAN/GTIN:
     7330509373712
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA®-verstärkt an stark beanspruchten Stellen, CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Kniepolstertaschen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
44
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,30*
€ 112,00*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,99*
€ 126,91*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,0229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,92*
€ 146,2748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,58*
€ 136,3502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,06*
€ 125,0214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,53*
€ 118,4407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,99*
€ 107,0881
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.