Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose High Vis Kl.1 1529 schwarz/gelb Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose High Vis Kl.1 1529 schwarz/gelb
Bundhose High Vis Kl.1 1529 schwarz/gelb
Bundhose High Vis Kl.1 1529 schwarz/gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla152918609933C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     152918609933C52
EAN/GTIN:
     7330509339404
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • CORDURA®-verstärkt an stark beanspruchten Stellen
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Bleistifttasche, Zusatztasche und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
52
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 111,26*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 80,26*
€ 113,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,82*
€ 135,4458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,66*
€ 132,8754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,18*
€ 122,7842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,4423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,11*
€ 108,4209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,5094
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
152918609933C44
ab € 80,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.