| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla152913708833C56 Herst.-Nr.: 152913708833C56 EAN/GTIN: 7330509291573 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- CORDURA®-verstärkt an stark beanspruchten Stellen
- fluoreszierendes Material aus 85% Polyester und 15% Baumwolle
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Hammerschlaufe an der Seite
- Ausweistasche
- Vordertaschen mit Balg
- Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
- Gesäßtaschen mit Balg
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Bleistifttasche, Zusatztasche und Handytasche
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 370 g/m² | Größe: | 56 | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Schwedische Größe: | 56 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blau gr.56, arbeitshose blau, arbeitshose 56 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 90,92* | € 113,60* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 83,06* | € 118,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|