| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla148815138953D116 Herst.-Nr.: 148815138953D116 EAN/GTIN: 7330509720523 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch
- öl-, schmutz- und wasserabweisend
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
- Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche, Beintasche mit Patte und Druckknopf
- schräge Eingrifftaschen
- außenliegende Kniepolstertaschen
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
- einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen
- CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
- flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
Material: - 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 310 g/m² | Größe: | 29 | Material: | 40% Modacryl, 24% Viskose, | Norm EN: | EN 1149-5,EN 11611/11612,EN13034,EN14404 | Schwedische Größe: | 116 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, blaklader bundhose blau, arbeitshose groesse 29, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,77* | € 282,05* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,55* | € 286,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|