Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Bundhose Inhärent 1488 marineblau/orange Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Bundhose Inhärent 1488 marineblau/orange
Multinorm Bundhose Inhärent 1488 marineblau/orange
Multinorm Bundhose Inhärent 1488 marineblau/orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla148815138953C54
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     148815138953C54
EAN/GTIN:
     7330509720424
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch
  • öl-, schmutz- und wasserabweisend
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche, Beintasche mit Patte und Druckknopf
  • schräge Eingrifftaschen
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
  • einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Material:

  • 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
310 g/m²
Größe:
54
Material:
40% Modacryl, 24% Viskose,
Norm EN:
EN 1149-5,EN 11611/11612,EN13034,EN14404
Schwedische Größe:
54
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,72*
€ 281,07*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,70*
€ 285,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,05*
€ 339,2095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,98*
€ 333,1762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,97*
€ 302,2243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,73*
€ 286,4687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,06*
€ 271,3914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,70*
€ 255,493
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
148815138953C44
ab € 212,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.