| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla148715128933D112 Herst.-Nr.: 148715128933D112 EAN/GTIN: 7330509662304 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden
- CORDURA®/Kevlar®/Prot al® - verstärkt an den Knien
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- Etikett außen
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- verdeckte Knöpfe
- verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
- Gesäßtasche
- verstärkte Zollstocktasche mit zwei Platzierungsmöglichkeiten des Messers und einer Stifttasche
- Beintasche mit Balg, Patte und Handytasche
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Seitentaschen
- 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 28 | Material: | 44% Modacryl, 30% Baumwolle | Norm EN: | EN 1149-5,EN 20471 | Schwedische Größe: | 112 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, blakläder arbeitshose gr.28, arbeitshose gr.28, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,39* | € 358,70* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 274,31* | € 364,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|