Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Handwerker Bundhose 1479 marineblau/gelb Gr. 146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Handwerker Bundhose 1479 marineblau/gelb
Multinorm Handwerker Bundhose 1479 marineblau/gelb
Multinorm Handwerker Bundhose 1479 marineblau/gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla147915148933C146
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     147915148933C146
EAN/GTIN:
     7330509551585
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • CORDURA®/Kevlar®/Prot al® - verstärkt an den Knien
  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • Etikett außen
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
  • Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Patte, Handytasche und Stifttasche
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Seitentaschen
  • 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
94
Material:
75% Baumwolle, 24% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 1149-5, EN 11612
Schwedische Größe:
146
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 172,09*
€ 208,17*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 157,46*
€ 213,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,58*
€ 254,1602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,12*
€ 247,6628
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,13*
€ 228,6347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,78*
€ 212,7482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 169,37*
€ 201,5503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,46*
€ 187,3774
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
147915148933C44
ab € 156,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.