Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Bundhose 1478 marineblau/gelb, 350 g/m², Gr. 124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Bundhose 1478 marineblau Gr./gelb Gr., 350 g/m², Gr. 29
Multinorm Bundhose 1478 marineblau Gr./gelb Gr., 350 g/m², Gr. 29
Multinorm Bundhose 1478 marineblau/gelb, 350 g/m² - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla147815148933D124
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     147815148933D124
EAN/GTIN:
     7330509750285
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • CORDURA®/Kevlar®/Prot al® - verstärkt an den Knien
  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • Etikett außen
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Patte, Handytasche und Stifttasche
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Einstecktaschen mit Patten
  • 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
31
Material:
75% Baumwolle, 24% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 1149-5, EN 11611, EN 13034
Schwedische Größe:
124
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 180,06*
€ 216,63*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 164,10*
€ 222,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,64*
€ 264,9416
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,73*
€ 257,9087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,02*
€ 238,0238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,63*
€ 222,0897
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,80*
€ 210,392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,10*
€ 195,279
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
147815148933C46
ab € 163,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.