| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla146115169994C146 Herst.-Nr.: 146115169994C146 EAN/GTIN: 7330509638750 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Industriewäsche, EN ISO 15797
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- Etikett außen
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- verdeckte Knöpfe
- verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
- Gesäßtaschen mit Balg
- Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche und Handytasche
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Seitentaschen
- 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 94 | Material: | 85% Baumwolle, 14% Polyester | Norm EN: | EN 11612, EN 1149-5 | Schwedische Größe: | 146 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gr 94 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 94 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 121,85* | € 151,09* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 111,49* | € 155,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|