| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla119716423389C46 Herst.-Nr.: 119716423389C46 EAN/GTIN: 7330509840221 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- D-Ring am Bund
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
- Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
- Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
- Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
- Reflexmaterial rund um die Beine, 70 mm breite unterbrochene Reflexstreifen
- 4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle
- CORDURA®-verstärkte Beinenden, CORDURA® Verstärkung an den Gesäßtaschen, Cordura®-verstärkte Zollstock- und Knietasche
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 94% Polyester, 6% Elasthan | Schwedische Größe: | 46 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blaklaeder gelb, arbeitshose gr 46, arbeitshose gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 141,99* | € 198,92* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 151,71* | € 207,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|