Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 4-Wege-Stretch ohne Nageltaschen marineblau/orange Gr. 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose 4-Wege-Stretch ohne Nageltaschen marineblau/orange
High Vis Bundhose 4-Wege-Stretch ohne Nageltaschen marineblau/orange
High Vis Bundhose 4-Wege-Stretch ohne Nageltaschen marineblau/orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla119316428953D84
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     119316428953D84
EAN/GTIN:
     7330509842157
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Schrittnaht als Zweifachnaht
  • abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen
  • Kniepolstertaschen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung
  • Reflexmaterial rund um die Beine, 70 mm breite unterbrochene Reflexstreifen, Reflexdetail an der Beintasche
  • 4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle
  • CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen, CORDURA®-verstärkte Beinenden, Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA®-vestärkte Zollstocktasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
21
Material:
94% Polyester, 6% Elasthan
Schwedische Größe:
84
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 133,16*
€ 186,39*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 141,16*
€ 195,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,46*
€ 232,5974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,24*
€ 225,1956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,91*
€ 209,3329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,75*
€ 193,6725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 154,18*
€ 183,4742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,16*
€ 167,9804
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
119316428953C44
ab € 132,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.