| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla119316428933C44 Herst.-Nr.: 119316428933C44 EAN/GTIN: 7330509841686 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- D-Ring am Bund
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
- Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
- Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
- Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung
- Reflexmaterial rund um die Beine, 70 mm breite unterbrochene Reflexstreifen, Reflexdetail an der Beintasche
- 4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle
- CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen, CORDURA®-verstärkte Beinenden, Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA®-vestärkte Zollstocktasche
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | 44 | Material: | 94% Polyester, 6% Elasthan | Schwedische Größe: | 44 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose königsblau 44, arbeitshose 44, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 155,09* | € 189,76* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 141,48* | € 195,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|