Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangsystem Universal-Set, mit Seil 15 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Auffangsystem Universal-Set, mit Seil 15 m
Auffangsystem Universal-Set, mit Seil 15 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex19007
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     19007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungsset

Das Auffangsystem Universal, nach EN 363, ist für den vertikalen und horizontalen Einsatz zugelassen. Egal ob Arbeiten auf Steil- und Flachdächern, auf Plattformen, auf Leitern oder an Fenstern und Fassaden. Mit diesem Set können sich Anwender bis zu einem Gewicht von 140 kg sichern.

Lieferumfang:

  • Auffanggurt AX 60 S
  • mitlaufendes Auffanggerät einschl. beweglicher Führung Typ ASK 8 mit Kernmantelseil 14 mm
  • Anschlagschlinge, 2,0 m lang mit Kantenschutz
  • Stahlblech-Gerätekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,4 kg
Seillänge:
15 m
Typ:
Auffangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,14*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 309,07*
€ 367,7933
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 304,84*
€ 362,7596
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 272,70*
€ 324,513
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 249,75*
€ 297,2025
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 225,14*
€ 267,9166
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1909
ab € 163,02*
Ähnlich
Artex
19006
ab € 208,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.