Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangsystem Universal-Set, mit Seil 10 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Auffangsystem Universal-Set, mit Seil 10 m
Auffangsystem Universal-Set, mit Seil 10 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex19006
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     19006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungs-set en 363

Das Auffangsystem Universal, nach EN 363, ist für den vertikalen und horizontalen Einsatz zugelassen. Egal ob Arbeiten auf Steil- und Flachdächern, auf Plattformen, auf Leitern oder an Fenstern und Fassaden. Mit diesem Set können sich Anwender bis zu einem Gewicht von 140 kg sichern.

Lieferumfang:

  • Auffanggurt AX 60 S
  • mitlaufendes Auffanggerät einschl. beweglicher Führung Typ ASK 8 mit Kernmantelseil 14 mm
  • Anschlagschlinge, 2,0 m lang mit Kantenschutz
  • Stahlblech-Gerätekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,6 kg
Seillänge:
10 m
Typ:
Auffangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 285,84*
€ 340,1496
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 278,08*
€ 330,9152
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 247,85*
€ 294,9415
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 227,34*
€ 270,5346
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 207,18*
€ 246,5442
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
19054
ab € 425,30*
Ähnlich
Artex
1909
ab € 162,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.