Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangsystem Dachdecker-Set, mit Seil 10 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Auffangsystem Dachdecker-Set, mit Seil 10 m
Auffangsystem Dachdecker-Set, mit Seil 10 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1909
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungsset

Produktbeschreibung:

  • geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm
  • eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden

Lieferumfang:

  • Auffanggurt AX 20
  • mitlaufendes Auffanggerät ASK 1 mit Bandfalldämpfer
  • beweglicher Führung aus Kernmantelseil 12 mm
  • Anschlagschlinge 2,0 m mit Kantenschutz
  • Stahlblech-Gerätekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Seillänge:
10 m
Typ:
Auffangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,02*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 223,74*
€ 266,2506
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 218,39*
€ 259,8841
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 196,62*
€ 233,9778
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 174,92*
€ 208,1548
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 163,02*
€ 193,9938
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
1400
ab € 89,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.