Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangsystem Container, Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Auffangsystem Container, Set
Auffangsystem Container, Set
Auffangsystem Container, Set, in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-artex19054
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     19054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungs-set en 363

Auffangsystem Container nach DIN EN363:2019, DIN EN 795:2012, DIN EN 361:2002, DIN EN 360:2002.

Produktbeschreibung:

  • Auffanggurt AX 22 C nach EN 361
  • Schulternetz X-Ausführung für Auffanggurt
  • horizontale Anschlageinrichtung ASK 8 nach EN 795, 8,0 m
  • Seil SK 14 mm mit Rohrhaken aus Stahl, TYP FS 92 am Führungsseil und Stahl-Oval-Karabiner an der Seilklemme
  • Rohrhaken aus Stahl, TYP FS 92 lose (zur Verwendung an der Seilklemme)
  • Höhensicherungsgerät HWPB 3.5 nach EN 360
  • Gerätekoffer aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
Auffangsystem
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs set, absturzsicherungsset artex, Absturzsicherungen, Artex, Auffangsystem, Dachdecker-Set, Gerüstbauer-Set, Stahlbauer-Set, Universal-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,50*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 561,77*
€ 668,5063
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 542,53*
€ 645,6107
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 488,75*
€ 581,6125
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 448,75*
€ 534,0125
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 422,50*
€ 502,775
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
1011
ab € 35,84*
Zubehör
Artex
10208
ab € 39,00*
Zubehör
Artex
1021
ab € 42,31*
Zubehör
Artex
1040
ab € 47,31*
Zubehör
Artex
10600
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.