Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGT1LDGER Deb Stoko Hautreinigungsspender 1000 ml, weiß - grüne Taste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4157-LGT1LDGER
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     LGT1LDGER
EAN/GTIN:
     5010424099349
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Deb Stoko Hautreinigungsspender 1000 ml, weiß, 233 x 130 x 115 mm (H/B/T), 1 Stück/VE

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
223 x 130 x 115 cm
Stück/VE:
1 Spender
Material:
Kunststoff
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 16,39*
€ 21,55*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 16,39*
€ 21,56*
1 Tag
19
1
€ 5,50*
ab € 17,53*
€ 23,04*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 17,55*
€ 23,05*
Lager 4157
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 18,48*
€ 25,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01848* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 9,49*
Zubehör
SC Johnson
CMW1L
ab € 7,54*
Zubehör
k.A.
ab € 9,58*
Zubehör
SC Johnson
ESP1L
ab € 11,07*
Zubehör
SC Johnson
PUW1L
ab € 4,59*
Zubehör
SC Johnson
AZU1L
ab € 9,51*
Zubehör
SC Johnson
HAB1L
ab € 7,03*
Zubehör
SC Johnson
RFW1L
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.