Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Seifenspender LGT1LDGER 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-449036600
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     LGT1LDGER
EAN/GTIN:
     5010424099332
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Das Spendersystem für leichte Verschmutzungen erfüllt hohe Hygienestandards, die in öffentlichen Einrichtungen, in der Gastronomie oder auch im medizinischen Bereich unerlässlich sind. Der Spender punktet durch seine einfache Anwendung und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzspender
Maße:
13,2 x 23,5 x 11,7 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1 l
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß/grün

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
1
€ 5,95*
ab € 16,17*
€ 22,31*
1 Tag
11
1
€ 6,80*
ab € 16,58*
€ 22,76*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 17,48*
€ 24,22*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 17,64*
€ 24,34*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,71*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 9,51*
Zubehör
SC Johnson
CMW1L
ab € 7,55*
Zubehör
SC Johnson
PUW1L
ab € 4,58*
Zubehör
k.A.
ab € 9,59*
Zubehör
SC Johnson
ESP1L
ab € 11,09*
Zubehör
SC Johnson
AZU1L
ab € 9,31*
Zubehör
SC Johnson
HAB1L
ab € 6,87*
Zubehör
SC Johnson
RFW1L
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.