Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elements Handtuchrollenspender, weiß, Kunststoff, 400 x 360 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Spender - Handtuchrollenspender, weiß, Kunststoff, 400 x 360 x 240 mm
Produktabbildung - Spender - Handtuchrollenspender, weiß, Kunststoff, 400 x 360 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     4157-990050
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     990050
EAN/GTIN:
     4260476050091
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

Spender - Handtuchrollenspender, weiß, Kunststoff, 400 x 360 x 240 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
400 x 360 x 240 cm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
45 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
460201
ab € 9,57334*
Zubehör
Elos
200404
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.