Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender - Katrin Schaumseifenspender 1000 ml, weiß, 275 x 100 x 124 mm (H/B/T), Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Spender - Katrin Schaumseifenspender 1000 ml, weiß, 275 x 100 x 124 mm (H/B/T), Metall
Produktabbildung - Spender - Katrin Schaumseifenspender 1000 ml, weiß, 275 x 100 x 124 mm (H/B/T), Metall
Artikel-Nr.:
     4157-982517
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     982517
EAN/GTIN:
     6414300982517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Spender - Katrin Schaumseifenspender, weiß, 275 x 100 x 124 mm (H/B/T), Metall

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
275 x 100 x 124 cm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
192 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, metsä tissue seifenspender, Handtuchrollenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Papierspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metsä
88110
ab € 5,55334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.